EATON MANIFACTURING - EAO248410 Z-MS-6,3/3 SALVAMOTORE 3POLI 4,00-6,30A - 248410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.3 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 63...82 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082484101
Artikelnummer
EAO248410
Herstellernummer
248410
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6.3 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
63...82 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Breite:
54 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
80 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Höhe:
75 mm



