Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248432 Z-HK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC X PF - 248432

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO248432 Z-HK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC X PF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912206804

Artikelnummer

EAO248432

Herstellernummer

248432

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

8 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Contatto ausiliario per la segnalazione della posizione dei contatti, con collegamento meccanico per l'accoppiamento con l'interruttore. Tensione nominale 230 A, 50 Hz. Corrente nominale 3 A.