Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248433 Z-AHK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC - 248433

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO248433 Z-AHK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912228189

Artikelnummer

EAO248433

Herstellernummer

248433

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

4 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Contatto ausiliario per la segnalazione della posizione dei contatti, con collegamento meccanico per l'accoppiamento con l'interruttore. Tensione nominale 230 A, 50 Hz. Corrente nominale 3 A.