EATON MANIFACTURING - EAO248439 ZP-ASA/230 BOB.LANCIO CORR.110-415V(SCAT - 248439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082484392
Artikelnummer
EAO248439
Herstellernummer
248439
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
2.1 A
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
AC


