EATON MANIFACTURING - EAO248440 Z-LHK CONT.AUS. DI POSIZIONE 1NA+1NC X P - 248440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082484408
Artikelnummer
EAO248440
Herstellernummer
248440
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
8 A
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC


