EATON MANIFACTURING - EAO248444 Z-BHASA/24 BOB.LANCIO COR.12-60V X PLH+B - 248444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082484446
Artikelnummer
EAO248444
Herstellernummer
248444
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
1.7 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
7 A
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsart:
AC/DC


