EATON MANIFACTURING - EAO248878 Z-DSV-LN COMM. VOLTMETRICO TENS.CONCATEN - 248878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Bemessungsstrom - 20 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082488789
Artikelnummer
EAO248878
Herstellernummer
248878
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
690 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
440 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
3
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige


