Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO248949 Z-DST MODULO DISTANZIALE - 248949

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO248949 Z-DST MODULO DISTANZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082489496

Artikelnummer

EAO248949

Herstellernummer

248949

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

0 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Distanziale, 0,5 unità passo