EATON MANIFACTURING - EAO256791 M22S-ST-F0 PORTAETICH. COMPL. 30X50 - 256791

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
4015082567910
Artikelnummer
EAO256791
Herstellernummer
256791
Hersteller
EAO
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Einsatzbereites und beschriftetes Schild passend zum modularen RMQ-Titan Befehls- und Meldegerätesortiment.


