EATON MANIFACTURING - EAO259079 NZMB1-A100 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...100 A
Bemessungsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
EAN
4015082590796
Artikelnummer
EAO259079
Herstellernummer
259079
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80...100 A
Bemessungsspannung:
440...440 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0...0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...1000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP20


