Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO259087 NZMB2-A125 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIA - 259087

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO259087 NZMB2-A125 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...125 A

  • Bemessungsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082590871

Artikelnummer

EAO259087

Herstellernummer

259087

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...125 A

Bemessungsspannung:

440...440 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, secondo IEC/EN60947-2, con collegamenti a vite, montaggio a vite, ui 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, sganciatore termico regolabile​ Ir​ =​ 0.8​ –​ 1​ ×​ In, sganciatore magnetico regolabile Ii = 6 – 10 × In e sganciatore magnetico regolato in modo fisso Ii come limitatore, accessori disponibili: moduli contatti ausiliari, sganciatore di tensione, modulo di comando a distanza, accessori per il montaggio, tecnica di collegamento, custodia sistema, adattatore