Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO259118 NZMH3-AE630 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMP. - 259118

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO259118 NZMH3-AE630 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 315...630 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082591182

Artikelnummer

EAO259118

Herstellernummer

259118

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

315...630 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1260...5040 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza NZM3, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 630 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi