Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO259782 NZM1-XAHIV208-250AC/DC SG.LANCIO AUX ANT - 259782

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO259782 NZM1-XAHIV208-250AC/DC SG.LANCIO AUX ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 208...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082597825

Artikelnummer

EAO259782

Herstellernummer

259782

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

208...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

208...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

208...250 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: non impiegabile in combinazione con comando a distanza NZM...-XR... Se lo sganciatore a lancio di corrente è alimentato la chiusura dell'interruttore viene impedita in modo sicuro. anticipo del contatto ausiliario all'inserzione e alla disinserzione (azionamento manuale): ca. 20 ms. Lo sganciatore a lancio di corrente non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore di minima tensione NZM...-XU... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)