Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO259800 NZM1-XAHIVL208-250AC/DC SG.LA.AU ANT.NO - 259800

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO259800 NZM1-XAHIVL208-250AC/DC SG.LA.AU ANT.NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 208...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082598006

Artikelnummer

EAO259800

Herstellernummer

259800

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

208...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

208...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

208...250 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM..-XR.. einsetzbar. Wenn der Arbeitsstromauslöser spannungsführend ist, wird das Berühren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Voreilen des Hilfskontakts beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20ms.Arbeitsstromauslöser nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfsschalter NZM..-XHIV.. oder Unterspannungsauslöser NZM..-XU.. einbaubar. Verwendbar für: NZM1(-4), N(S)1(-4)