EATON MANIFACTURING - EAO260045 NZM3-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 3 POLI - 260045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015082600457
Artikelnummer
EAO260045
Herstellernummer
260045
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Isolamento/protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarre e morsetti piatti o con l'impiego di morsetti a tunnel. Con morsetti a tunnel compresa nella fornitura. Con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP1X. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N(S)3(-4)


