Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO260129 NZM3-XDV MANOVRA ROTATIVA LUCCHETTABILE - 260129

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO260129 NZM3-XDV MANOVRA ROTATIVA LUCCHETTABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082601294

Artikelnummer

EAO260129

Herstellernummer

260129

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: completo di comando rotativo, combinabile con cornici, equipaggiabile successivamente di contatti di segnalazione posizione maniglia per l'impiego nel MODAN. Standard, nera/grigia. Lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)