EATON MANIFACTURING - EAO261362 A22-LED-W LED BIANCO 18-30V AC/DC - 261362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 24...30 V
Sockel - BA9s
Lichtstrom - 0 lm
Technologie - LED
Farbtemperatur - 0 K
Packung
10 ST
EAN
4015082613624
Artikelnummer
EAO261362
Herstellernummer
261362
Hersteller
EAO
Lampenspannung:
24...30 V
Sockel:
BA9s
Lichtstrom:
0 lm
Technologie:
LED
Farbtemperatur:
0 K
Farbe:
weiß
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
15 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja



