Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO262248 XIOC-TERM30-CNT4 MORSETTO ESTR.MOD.CONT. - 262248

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO262248 XIOC-TERM30-CNT4 MORSETTO ESTR.MOD.CONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082622480

Artikelnummer

EAO262248

Herstellernummer

262248

Hersteller

EAO

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

I controllori modulari XC100 e XC200 si contraddistinguono per la struttura ampiamente scalabile. Sono disponibili diverse classi di potenza CPU e numerosi moduli di espansione (moduli XIOC). I PLC XC152 consentono di realizzare soluzioni economiche per complesse operazioni di automazione grazie alla potenza di calcolo, al collegamento SmartWire-D e ad un'ampia gamma di interfacce. un'altra caratteristica fondamentale è la possibilità di integrazione di questi prodotti in moderni concetti di comunicazione. Lo scambio di dati attraverso l'interfaccia Ethernet ai client OPC o il Web Server integrato consentono soluzioni innovative.