EATON MANIFACTURING - EAO263954 ZV-L2/L3-80A-36 FORCELLA X L2/L3 80A - 263954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 80 A
Ausführung - Profil
Breite - 12 mm
Höhe - 15 mm
Länge - 35 mm
Packung
36 ST
Produktserien
EAN
9007912035558
Artikelnummer
EAO263954
Herstellernummer
263954
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
80 A
Ausführung:
Profil
Breite:
12 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
35 mm
Oberflächenschutz:
versilbert
Flexibel:
nein
Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1


