EATON MANIFACTURING - EAO263956 ZV-SS SBARRA COLLETTRICE 50A -1MT. - 263956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 50 A
Ausführung - flach
Breite - 8 mm
Höhe - 2 mm
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9004852242756
Artikelnummer
EAO263956
Herstellernummer
263956
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
50 A
Ausführung:
flach
Breite:
8 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
1000 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Flexibel:
nein
Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1


