Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO263957 ZV-SS-80A SBARRA COLLETTRICE 80A - 1MT. - 263957

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO263957 ZV-SS-80A SBARRA COLLETTRICE 80A - 1MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 11.5 mm

  • Höhe - 3 mm

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9004852676179

Artikelnummer

EAO263957

Herstellernummer

263957

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

80 A

Ausführung:

flach

Breite:

11.5 mm

Höhe:

3 mm

Länge:

1000 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Flexibel:

nein

Sbarra di distribuzione: scariche superficiali ridotte al minimo Viene meno l'impiego di tappi terminali Riduzione del tempo di montaggio pari al 30%