EATON MANIFACTURING - EAO263959 ZV-AEK TAPPI DI CHIUSURA LATERALI - 263959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6.5 mm
Breite - 22 mm
Ausführung - Endkappe
Tiefe - 28.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
9007912031796
Artikelnummer
EAO263959
Herstellernummer
263959
Hersteller
EAO
Länge:
6.5 mm
Breite:
22 mm
Ausführung:
Endkappe
Tiefe:
28.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
Z-Profil
Farbe:
sonstige
Tappo terminali per copertura profilata


