EATON MANIFACTURING - EAO265273 Z-S110/SS RELE PASSO-PASSO 110V AC 2NA - 265273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082652739
Artikelnummer
EAO265273
Herstellernummer
265273
Hersteller
EAO
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...240 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2024 W
Steuerspannung 1:
110...110 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
2500 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
0...0 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
24 A


