Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265807 NZMB1-4-A100 INT.AUT.4P 100A 25KA N AL 1 - 265807

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265807 NZMB1-4-A100 INT.AUT.4P 100A 25KA N AL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...100 A

  • Bemessungsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082658076

Artikelnummer

EAO265807

Herstellernummer

265807

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

80...100 A

Bemessungsspannung:

440...440 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6...10 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza NZM1, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 100 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi