Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265827 NZMH2-4-A63 INT.AUT.4P 63A 150KA N 100% - 265827

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265827 NZMH2-4-A63 INT.AUT.4P 63A 150KA N 100%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50...63 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082658274

Artikelnummer

EAO265827

Herstellernummer

265827

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50...63 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6...10 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza NZM2, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 63 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi