Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO265938 NZMN2-4-VE250 INT.AUT.4P 250A SEL. N 100 - 265938

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO265938 NZMN2-4-VE250 INT.AUT.4P 250A SEL. N 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...250 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082659387

Artikelnummer

EAO265938

Herstellernummer

265938

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

125...250 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...2500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3000...3000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- undKabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlussschutz. Hinweise: Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr: 2-20s bei 6xIr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd: Stufen: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion: fest AUS, Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter.