Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266009 N2-200 SEZIONATORE 3P 200A - 266009

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266009 N2-200 SEZIONATORE 3P 200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082660093

Artikelnummer

EAO266009

Herstellernummer

266009

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

0 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

0 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Motorantrieb optional:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3.5 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

110 kW

Motorantrieb integriert:

nein

I sezionatori di potenza N.. -.. soddisfano le caratteristiche di sezionamento anche per le reti IT con messa a terra. Gli accessori, come ad esempio i kit di montaggio ponticelli, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta, consentono il montaggio customizzato nei più svariati sistemi di distribuzione. I contatti ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza rendono possibili le operazioni di segnalazione e di automazione.note: caratteristiche da interruttore generale, compreso sistema a vincolo completo secondo IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche del sezionatore secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Protezione contro i contatti accidentali secondo VDE 0160 Parte 100.