Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266604 NZM4-XUVHIV20 SG.MIN.TENS.MORS. MOL - 266604

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266604 NZM4-XUVHIV20 SG.MIN.TENS.MORS. MOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666040

Artikelnummer

EAO266604

Herstellernummer

266604

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Kombination aus separater Verzögerungseinheit und Spezial- Auslöser. Verwendbar für NOT-AUS-Einrichtungen in Verbindung mit NOT-AUS-Taster. Nicht UL/CSA approbiert. Spezial-Auslöser für die Kombination mit separater Verzögerungseinheit. Verzögerungseinheit UVU-NZM ist zusätzlich erforderlich. Nicht gleichzeitig mit separatem voreilendem Hilfsschalter NZM… XHIV oder Arbeitsstromauslöser NZM…-XA… einbaubar. Nicht in Verbindung mit Fernantrieb NZM…-XR… einsetzbar. NZM1, 2, 3: Voreilen der Hilfskontakte beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms. NZM4: Voreilen der Hilfskontakte beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90 ms. Anschluss mit 3 m losen Anschlussleitungen statt Schraubanschluss. Ohne Hilfsschalter. Verwendbar für NZM4(-4) N(S)4(-4)