Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266673 NZM1-XSRM-R KIT INT.GEN. LAT.DEX MAN. RO - 266673

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266673 NZM1-XSRM-R KIT INT.GEN. LAT.DEX MAN. RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082666736

Artikelnummer

EAO266673

Herstellernummer

266673

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con elemento rotativo, squadretta di fissaggio e prolunga corta speciale. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esternaper segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Rosso-giallo per arresto d'emergenza. Maniglia lucchettabile in posizione di 0. Utilizzabile per NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)