Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266730 NZM1-XKA MORSETTO A TUNNEL 3 POLI - 266730

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266730 NZM1-XKA MORSETTO A TUNNEL 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082667306

Artikelnummer

EAO266730

Herstellernummer

266730

Hersteller

EAO

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0.75-2.5mm² (18-14 AWG) o 2x0.75-1.5mm² (18-14 AWG) conduttori in rame. Montaggio all'esterno dell'involucro dell'interruttore.per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Necessaria l'installazione della copertura NZM1(‐4)‐XKSA (compresa nella fornitura). Utilizzabile per: NZM1, PN1, N(S)1