EATON MANIFACTURING - EAO266744 NZM1-XIPK CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P - 266744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - tief
Packung
1 ST
EAN
4015082667443
Artikelnummer
EAO266744
Herstellernummer
266744
Hersteller
EAO
Ausführung:
tief
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Protezione del vano di collegamento con cavi collegati al morsetto a mantello. non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Utilizzabile per: NZM1, PN1, N1