EATON MANIFACTURING - EAO266749 NZM1-4-XIPA PROTEZIONE IP2X 4P PER CALOT - 266749

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015082667498
Artikelnummer
EAO266749
Herstellernummer
266749
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N1(-4)