EATON MANIFACTURING - EAO266770 NZM2-4-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 4P - 266770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015082667702
Artikelnummer
EAO266770
Herstellernummer
266770
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarra o utilizzo di morsetti a tunnel. con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP1X. Utilizzabile per NZM2(-4)1, PN2(-4), N2(-4)