Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266773 NZM2-XIPK CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P - 266773

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266773 NZM2-XIPK CALOTTA PROTEZIONE IP2X 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - tief

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082667733

Artikelnummer

EAO266773

Herstellernummer

266773

Hersteller

EAO

Ausführung:

tief

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Protezione del vano di collegamento con cavi collegati al morsetto a mantello. con 2 conduttori con sezione massima di 25mm 2 o AWG4. Non combinabile con collegamento circuiti ausiliari NZM-XSTK. Utilizzabile per: NZM2, PN2, N(S)2