Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266809 NZM3-4-XIPA PROTEZIONE IP2X 4P PER CALOT - 266809

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266809 NZM3-4-XIPA PROTEZIONE IP2X 4P PER CALOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - tief

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082668099

Artikelnummer

EAO266809

Herstellernummer

266809

Hersteller

EAO

Ausführung:

tief

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Per il montaggio esterno su NZM3-..-(C)NA o N3...-NA vale, con 2 conduttori con sezione massima di 70mm². Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)