Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO266847 NZM4-4-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 4P - 266847

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO266847 NZM4-4-XKSA CALOTTA COPRIMORSETTI 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082668471

Artikelnummer

EAO266847

Herstellernummer

266847

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarra, morsetti piatti per bandella in rame o uso di morsetti a tunnel. Con morsetti a tunnel compresa nella fornitura. In caso di impiego di materiale conduttore isolato grado di protezione: IP1X. Utilizzabile per NZM4-4, N4-4