Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO271420 NZMC2-A125 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIA - 271420

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO271420 NZMC2-A125 INT.AUT.DI POT.3P PROT. IMPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...125 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082714208

Artikelnummer

EAO271420

Herstellernummer

271420

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...125 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, 3p, 125A