Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO271446 NZM2-XTVD-NA MAN. COMANDO RINV. B/P(UL/C - 271446

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO271446 NZM2-XTVD-NA MAN. COMANDO RINV. B/P(UL/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082714468

Artikelnummer

EAO271446

Herstellernummer

271446

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Non combinabile con interblocco meccanico. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. Lucchettabile inposizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Bloccoporta con OFF chiuso non escludibile. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0. Chiusura interruttore solo a porta chiusa. Utilizzabile per: NZM2, N2