EATON MANIFACTURING - EAO271459 NZM3-XKA1 MORSETTO A TUNNEL 3 POLI - 271459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4015082714598
Artikelnummer
EAO271459
Herstellernummer
271459
Hersteller
EAO
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter. Serienmäßig mit Steuerleitungsanschluss für 1x0.75-2.5qmm (18-14 AWG) oder 2x0.75-1.5qmm (18-16 AWG) Cu-Leiter. Einbau außerhalb des Schaltergehäuses. Bei feindrähtigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden. Maximal angegebener Querschnitt nur mehrdrähtig und ohne Aderendhülse anschließbar. Anbau der Abdeckung NZM3(-4)-XKSA erforderlich (im Lieferumfang enthalten). Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)


