Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO271509 NZM2-XTVDV-60 MAN. COMANDO RINV. B/P - 271509

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO271509 NZM2-XTVDV-60 MAN. COMANDO RINV. B/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082715090

Artikelnummer

EAO271509

Herstellernummer

271509

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich. Für maximale Achslänge 60mm ohne Achsabstützung, nicht mit Zusatzhandgriff NZM..-XDZ kombinierbar. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Standard, schwarz/grau. Abschließbar am Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Griff, abschließbar in 0-Stellung am Schalter mit max. 3 Vorhängeschlössern. Modifizierbar auch in I-Stellung. Mit Türverriegelung. Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)