Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO272165 BK50/3-PKZ4-E MORSETTO DI ALIM PKZM4 - 272165

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO272165 BK50/3-PKZ4-E MORSETTO DI ALIM PKZM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 0...0 mm

  • Geeignet für - sonstige

  • Sammelschienenbreite - 0...0 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 128 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082721657

Artikelnummer

EAO272165

Herstellernummer

272165

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

0...0 mm

Geeignet für:

sonstige

Sammelschienenbreite:

0...0 mm

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

128 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

45 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Morsetto di alimentazione, 3p, 50mm²