EATON MANIFACTURING - EAO272484 TR-G2/24 TRAFO CAMPANELLI 24 VA 230/12-2 - 272484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082724849
Artikelnummer
EAO272484
Herstellernummer
272484
Hersteller
EAO
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
1 A
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Aufputzmontage:
ja
Max. Ausgangsleistung:
0 W
Sekundärspannung 3:
0 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
0 W
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Länge:
55 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
90 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja