Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO274201 DILM250-S-XSP/E(110-120V50/60HZ) BOB+INT - 274201

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO274201 DILM250-S-XSP/E(110-120V50/60HZ) BOB+INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082742010

Artikelnummer

EAO274201

Herstellernummer

274201

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...120 V

Elektronikmodul inklusive Spule, 110-120V 50/60Hz für Leistungsschütz DILM185-S, 225-S, 250-S, 300A-S