EATON MANIFACTURING - EAO276270 IS-40/1 SEZIONATORE 1X40A - 276270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082762704
Artikelnummer
EAO276270
Herstellernummer
276270
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
240 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
12.5 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"



