Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO276280 IS-80/3 SEZIONATORE 3X80A - 276280

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 80 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082762803

Artikelnummer

EAO276280

Herstellernummer

276280

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

80 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

415 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

240 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

12.5 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

3

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

69.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Interruttori di manovra e sezionatori. Esecuzione conforme a IEC/EN 60947-3. Elevata resistenza all'usura dei contatti. Sezione di collegamento fino a 50 mm2.