EATON MANIFACTURING - EAO276288 IS-125/3 SEZIONATORE 3X125A - 276288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 125 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015082762889
Artikelnummer
EAO276288
Herstellernummer
276288
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
240 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
10 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
3
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"



