Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO276301 Z-SW/SS INT. 16A 250V AC 2NA - 276301

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO276301 Z-SW/SS INT. 16A 250V AC 2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912419754

Artikelnummer

EAO276301

Herstellernummer

276301

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.02 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Interruttore, funzione: 2 NA, corrente nominale d'impiego 16A, tensione nominale d'impiego 250V AC, colore del tasto nero, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632