EATON MANIFACTURING - EAO276302 Z-SW/SO INT. 16A 250V AC 1NA+1NC - 276302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9007912419778
Artikelnummer
EAO276302
Herstellernummer
276302
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.02 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0 W
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige


