Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO276729 DILM9-01(24V50/60HZ) CONT POT 4KW 1NC - 276729

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082767297

Artikelnummer

EAO276729

Herstellernummer

276729

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.7 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Contattore di potenza DILM