Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO276817 DILM12-10(24V50HZ) CONT.POT. 5,5KW 1NA - 276817

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082768171

Artikelnummer

EAO276817

Herstellernummer

276817

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.4 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

7 A

Contattore di potenza DILM